Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 31,5x16,3x1,25 DIN 2093 1.4310/1.4568


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Tellerfeder 31,5x16,3x1,25 DIN 2093 1.4310/1.4568
Tellerfeder 31,5x16,3x1,25 DIN 2093 1.4310/1.4568
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381381
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020939600311612
EAN/GTIN:
     4043952383063
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Edelstahlscheibe DIN 2093
Tellerfeder DIN 2093 31,5x16,3x1,25 1.4310/1.4568 200 Stück DIN 2093 1.4310/1.4568 Tellerfedern - Abmessung: 31,5x16,3x1,25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 31,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 02093.960· Länge: 16,3mm· Normart: DIN 2093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020939600311612
Werksnummer:
8000187795
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
31,5x16,3x1,25
Norm:
DIN 2093
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
1.4310/1.4568
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
200
€ 4,30*
ab € 0,1929*
€ 0,2643*
5 Tage
1000
200
€ 4,90*
ab € 0,21*
€ 0,27*
1 Tag
700
200
€ 5,59*
ab € 0,2142*
€ 0,2742*
Lager 1955
1000
200
€ 5,99*
ab € 0,2104*
€ 0,2766*
6 Tage
1000
200
€ 7,99*
ab € 0,2234*
€ 0,2934*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,2766*
€ 0,32915
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,2635*
€ 0,31357
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2504*
€ 0,29798
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2404*
€ 0,28608
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,2304*
€ 0,27418
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,2104*
€ 0,25038
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2104* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 55,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.