Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 20 x10,2x1 DIN 2093 1.4310/1.4568


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerfeder 20 x10,2x1 DIN 2093 1.4310/1.4568
Tellerfeder 20 x10,2x1 DIN 2093 1.4310/1.4568
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381358
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020939600201010
EAN/GTIN:
     4043952383001
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Edelstahlscheibe DIN 2093
Tellerfeder DIN 2093 20x10,2x1 1.4310/1.4568 200 Stück DIN 2093 1.4310/1.4568 Tellerfedern - Abmessung: 20 x10,2x1 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 20mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 02093.960· Länge: 10,2mm· Normart: DIN 2093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020939600201010
Werksnummer:
8000187789
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
20 x10,2x1
Norm:
DIN 2093
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
1.4310/1.4568
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1000
200
€ 4,90*
ab € 0,1145*
€ 0,1505*
3 Tage
1000
200
€ 4,30*
ab € 0,1113*
€ 0,1551*
Lager 1955
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,1205*
€ 0,1597*
1 Tag
1120
200
€ 5,59*
ab € 0,124*
€ 0,162*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1129*
€ 0,1642*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1597*
€ 0,19004
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1561*
€ 0,18576
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1205*
€ 0,1434
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 31,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.