Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020097009020008 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 2 x 8 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020097009020008 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 2 x 8 Messing
020097009020008 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 2 x 8 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020097009020008
EAN/GTIN:
     4051426683816
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M2x 8 Messing 200 Stück ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 8 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.700· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020097009020008
Werksnummer:
8000186698
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2 x 8
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,0178*
€ 0,0285*
4 Tage
2200
200
€ 4,30*
ab € 0,0314*
€ 0,0492*
Lager 1955
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,0346*
€ 0,0509*
1 Tag
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,0353*
€ 0,0519*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0371*
€ 0,0542*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.