Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020099409060025 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 25 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020099409060025 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 25 A 4
020099409060025 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 25 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019381044
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020099409060025
EAN/GTIN:
     4051426695239
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 25 A 4 100 Stück ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 25 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.940· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020099409060025
Werksnummer:
8000187054
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 25
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,0906*
€ 0,1331*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1184*
€ 0,1614*
Lager 1955
600
100
€ 5,99*
ab € 0,1665*
€ 0,2181*
3 Tage
420
100
€ 5,59*
ab € 0,171*
€ 0,221*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1784*
€ 0,2384*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2181*
€ 0,25954
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2173*
€ 0,25859
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1965*
€ 0,23384
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1865*
€ 0,22194
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.