Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020099400020005 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 2 x 5 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020099400020005 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 2 x 5 A 4
020099400020005 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 2 x 5 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380858
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020099400020005
EAN/GTIN:
     4051426693761
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M2x 5 A 4 1000 Stück ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.940· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020099400020005
Werksnummer:
8000186943
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2 x 5
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0108*
€ 0,0157*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0142*
€ 0,0191*
Lager 1955
24000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0162*
€ 0,0219*
7 Tage
16800
1000
€ 5,59*
ab € 0,0168*
€ 0,0224*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,0174*
€ 0,0233*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0162*
€ 0,01928
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 21,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.