Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 80 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 80 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 10 x 80 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380358
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148100100080
EAN/GTIN:
     4043952414644
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 80 8.8 galv.verz. 100 Stück ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 80 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 80mm· Gruppencode: 04014.810· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148100100080
Werksnummer:
8000192033
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,059300
Gewicht brutto Kg:
0,059300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 80
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,1434*
€ 0,2062*
10 Tage
100
100
€ 4,90*
ab € 0,16*
€ 0,21*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1465*
€ 0,2174*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2027*
€ 0,2627*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,2491*
€ 0,3315*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3315*
€ 0,39449
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3203*
€ 0,38116
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2991*
€ 0,35593
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2891*
€ 0,34403
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2791*
€ 0,33213
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2491*
€ 0,29643
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 33,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.