Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift 1 x 10 ISO 2339 gedreht A 1 Kegel 1:50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kegelstift 1 x 10 ISO 2339 gedreht A 1 Kegel 1:50
Kegelstift 1 x 10 ISO 2339 gedreht A 1 Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380295
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023399120010010
EAN/GTIN:
     4043952392287
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift ISO 2339 gedreht 1x 10 A 1 Kegel 1:50 50 Stück ISO 2339 A 1 Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: 1 x 10 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.912
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023399120010010
Werksnummer:
8000188712
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1 x 10
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
A 1 Kegel 1:50
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 8,18*
€ 12,185*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,63*
€ 14,75*
Lager 1955
25
1
€ 5,99*
ab € 28,705*
€ 38,06*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 30,145*
€ 39,325*
3 Tage
25
2
Frei Haus
ab € 36,54*
€ 52,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,06*
€ 45,2914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,025*
€ 44,05975
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,875*
€ 41,50125
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,705*
€ 40,10895
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,905*
€ 39,15695
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,705*
€ 34,15895
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5741* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.