Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020099209060040 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 40 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020099209060040 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 40 A 2
020099209060040 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 6 x 40 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380291
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020099209060040
EAN/GTIN:
     4051426693105
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M6x 40 A 2 50 Stück ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 40 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.920· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020099209060040
Werksnummer:
8000186913
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 40
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
50
€ 4,30*
ab € 0,0831*
€ 0,1258*
Lager 1955
1650
50
€ 5,99*
ab € 0,095*
€ 0,1369*
7 Tage
1155
50
€ 5,59*
ab € 0,098*
€ 0,1392*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,1031*
€ 0,1451*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1081*
€ 0,1521*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1369*
€ 0,16291
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1279*
€ 0,1522
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1241*
€ 0,14768
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,095*
€ 0,11305
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,845* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.