Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift 1 x 16 ISO 2339 gedreht A 1 Kegel 1:50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kegelstift 1 x 16 ISO 2339 gedreht A 1 Kegel 1:50
Kegelstift 1 x 16 ISO 2339 gedreht A 1 Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380150
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023399120010016
EAN/GTIN:
     4043952392317
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift ISO 2339 gedreht 1x 16 A 1 Kegel 1:50 50 Stück ISO 2339 A 1 Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: 1 x 16 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.912
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023399120010016
Werksnummer:
8000188715
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1 x 16
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
A 1 Kegel 1:50
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
1
€ 4,30*
ab € 18,245*
€ 25,895*
Lager 1955
16
1
€ 5,99*
ab € 19,975*
€ 26,915*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 21,605*
€ 28,595*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,69*
€ 30,96*
4 Tage
16
3
Frei Haus
ab € 26,255*
€ 36,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,915*
€ 32,02885
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,045*
€ 30,99355
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,685*
€ 29,37515
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,855*
€ 28,38745
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,065*
€ 27,44735
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,975*
€ 23,77025
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3995* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.