Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 13 x 80 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift B 13 x 80 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Kegelstift B 13 x 80 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380111
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023390020130080
EAN/GTIN:
     4043952391730
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift ISO 2339 gedreht B 13x 80 Stahl Kegel 1:50 25 Stück ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 13 x 80 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023390020130080
Werksnummer:
8000188660
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,090280
Gewicht brutto Kg:
0,090280
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 13 x 80
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
25
€ 4,30*
ab € 1,2094*
€ 1,6737*
7 Tage
250
25
€ 4,90*
ab € 1,3075*
€ 1,7075*
Lager 1955
250
25
€ 5,99*
ab € 1,3315*
€ 1,7446*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,3469*
€ 1,7569*
8 Tage
175
25
€ 5,59*
ab € 1,369*
€ 1,779*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7446*
€ 2,07607
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,708*
€ 2,03252
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6015*
€ 1,90579
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,5415*
€ 1,83439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4715*
€ 1,75109
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3315*
€ 1,58449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.