Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020109209040025 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 4 x 25 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020109209040025 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 4 x 25 A 2
020109209040025 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 4 x 25 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019380028
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020109209040025
EAN/GTIN:
     4051426698742
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M4x 25 A 2 200 Stück ISO 2010 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 25 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.920· Normart: ISO 2010· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020109209040025
Werksnummer:
8000187408
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 25
Norm:
ISO 2010 m.Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
200
€ 4,30*
ab € 0,0253*
€ 0,04*
1
€ 5,90*
ab € 0,0262*
€ 0,0418*
1 Tag
700
200
€ 5,59*
ab € 0,0285*
€ 0,0454*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0329*
€ 0,0484*
Lager 1955
1000
200
€ 5,99*
ab € 0,0354*
€ 0,0523*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0487*
€ 0,05795
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.