Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020104100040016 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 4 x 16 4.8 galvanisch v


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020104100040016 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 4 x 16 4.8 galvanisch v
020104100040016 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 4 x 16 4.8 galvanisch v
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379764
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020104100040016
EAN/GTIN:
     4051426696427
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M4x 16 4.8 galv.verz. 2000Stück ISO 2010 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.410· Normart: ISO 2010· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020104100040016
Werksnummer:
8000187123
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 16
Norm:
ISO 2010 m.Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00979*
€ 0,01389*
Lager 1955
16000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0105*
€ 0,0142*
2 Tage
11200
2000
€ 5,59*
ab € 0,0109*
€ 0,0146*
7 Tage
16000
2000
€ 7,99*
ab € 0,0114*
€ 0,0152*
15 Tage
nicht lagernd
2000
€ 4,95*
ab € 0,0133*
€ 0,0173*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0142*
€ 0,0169
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0136*
€ 0,01618
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0127*
€ 0,01511
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0121*
€ 0,0144
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,0105*
€ 0,0125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 28,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.