Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020109209100025 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 10 x 25 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020109209100025 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 10 x 25 A 2
020109209100025 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 10 x 25 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379529
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020109209100025
EAN/GTIN:
     4051426699459
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M10x 25 A 2 50 Stück ISO 2010 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 25 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.920· Normart: ISO 2010· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020109209100025
Werksnummer:
8000187445
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018200
Gewicht brutto Kg:
0,018200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 25
Norm:
ISO 2010 m.Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,257*
€ 0,3724*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3313*
€ 0,4513*
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 1,2564*
€ 1,5989*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,2805*
€ 1,6105*
4 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,5989*
€ 1,90269
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5527*
€ 1,84771
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4664*
€ 1,74502
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4464*
€ 1,72122
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3964*
€ 1,66172
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,2564*
€ 1,49512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 79,945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.