Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift 1,5 x 10 ISO 2339 gedreht A 1 Kegel 1:50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kegelstift 1,5 x 10 ISO 2339 gedreht A 1 Kegel 1:50
Kegelstift 1,5 x 10 ISO 2339 gedreht A 1 Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379399
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023399120015010
EAN/GTIN:
     4043952392355
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift ISO 2339 gedreht 1,5x 10 A 1 Kegel 1:50 50 Stück ISO 2339 A 1 Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: 1,5 x 10 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.912
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023399120015010
Werksnummer:
8000188719
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 x 10
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
A 1 Kegel 1:50
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 4,815*
€ 7,30*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,28*
€ 8,86*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 7,435*
€ 10,56*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 8,025*
€ 11,215*
4 Tage
nicht lagernd
7
Frei Haus
ab € 9,845*
€ 15,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,515*
€ 12,51285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,735*
€ 11,58465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,345*
€ 11,12055
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,985*
€ 10,69215
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,585*
€ 10,21615
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 7,435*
€ 8,84765
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1487* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.