Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 60 x25,5x3,0 DIN 2093 Federstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Tellerfeder 60 x25,5x3,0 DIN 2093 Federstahl
Tellerfeder 60 x25,5x3,0 DIN 2093 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379097
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020930000602530
EAN/GTIN:
     4043952381809
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
Tellerfeder DIN 2093 60x25,5x3,0 Federstahl 100 Stück DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 60 x25,5x3,0 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 60mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 02093.000· Länge: 25,5mm· Normart: DIN 2093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020930000602530
Werksnummer:
8000187679
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,055130
Gewicht brutto Kg:
0,055130
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
60 x25,5x3,0
Norm:
DIN 2093
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, federring ohne norm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,6607*
€ 0,8307*
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,6836*
€ 0,8951*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,90*
ab € 0,7395*
€ 0,9195*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,7373*
€ 0,9493*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,7743*
€ 0,9543*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,9493*
€ 1,12967
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,9083*
€ 1,08088
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,8473*
€ 1,00829
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,8273*
€ 0,98449
pro Box
ab 50000 Boxen
€ 0,7373*
€ 0,87739
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,7373* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 94,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.