Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 2,5 x 22 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift B 2,5 x 22 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Kegelstift B 2,5 x 22 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023390020025022
EAN/GTIN:
     4043952389751
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift ISO 2339 gedreht B 2,5x 22 Stahl Kegel 1:50 100 Stück ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 2,5 x 22 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023390020025022
Werksnummer:
8000188462
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 2,5 x 22
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,0603*
€ 0,0901*
Lager 1955
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,0662*
€ 0,0937*
8 Tage
770
100
€ 5,59*
ab € 0,0682*
€ 0,0955*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0711*
€ 0,0998*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0744*
€ 0,1045*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0937*
€ 0,1115
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0859*
€ 0,10222
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0845*
€ 0,10056
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0662*
€ 0,07878
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.