| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019378872 Herst.-Nr.: 020099209050100 EAN/GTIN: 4051426693006 |
| |
|
| | |
| Senkschraube ISO 2009 Schlitz M5x 100 A 2 100 Stück ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 100 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.920· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 020099209050100 | Werksnummer: | 8000186903 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,013100 | Gewicht brutto Kg: | 0,013100 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 5 x 100 | Norm: | ISO 2009 m.Schlitz | Produktart: | Senkschraube | Ausfuehrung: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Edelstahlschraube DIN 963, Edelstahlschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher din 963 a2 5x100, senkkopfschraube ohne norm, senkschraube ohne norm m5 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1654* | € 0,2351* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,1602* | € 0,2502* | | | | Lager 1955 | | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,191* | € 0,2628* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1962* | € 0,2662* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,2047* | € 0,2747* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,28* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|