Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020096000050012 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 5 x 12 Polyamid


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
020096000050012 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 5 x 12 Polyamid
020096000050012 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 5 x 12 Polyamid
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378493
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020096000050012
EAN/GTIN:
     4051426686053
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M5x 12 Polyamid 200 Stück ISO 2009 Kunststoff PA Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 12 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.600· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020096000050012
Werksnummer:
8000186662
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
M 5 x 12
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
Polyamid
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Box
€ 5,90*
ab € 0,0269*
€ 0,0421*
5 Tage
1600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0293*
€ 0,0437*
2 Tage
1120
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0328*
€ 0,0459*
Lager 1955
1600
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0321*
€ 0,0466*
7 Tage
1600
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0343*
€ 0,048*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0419*
€ 0,04986
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0321* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 9,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.