Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 130 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 130 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 12 x 130 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378376
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040148100120130
EAN/GTIN:
     4043952414835
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x 130 8.8 galv.verz. 50 Stück ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 130 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 130mm· Gruppencode: 04014.810· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040148100120130
Werksnummer:
8000192075
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,127000
Gewicht brutto Kg:
0,127000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 130
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
550
50
€ 4,30*
ab € 0,3757*
€ 0,5286*
5 Tage
550
50
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 0,55*
Lager 1955
700
50
€ 5,99*
ab € 0,4067*
€ 0,5507*
1 Tag
490
50
€ 5,59*
ab € 0,4182*
€ 0,5582*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5084*
€ 0,6684*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5507*
€ 0,65533
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5287*
€ 0,62915
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4967*
€ 0,59107
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4867*
€ 0,57917
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4667*
€ 0,55537
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4067*
€ 0,48397
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.