Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 31,5x16,3x1,25 DIN 2093 Federstahl


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Tellerfeder 31,5x16,3x1,25 DIN 2093 Federstahl
Tellerfeder 31,5x16,3x1,25 DIN 2093 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378295
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020930000311612
EAN/GTIN:
     4043952381250
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
Tellerfeder DIN 2093 31,5x16,3x1,25 Federstahl 100 Stück DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 31,5x16,3x1,25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 31,5mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 02093.000· Länge: 16,3mm· Normart: DIN 2093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020930000311612
Werksnummer:
8000187623
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
31,5x16,3x1,25
Norm:
DIN 2093
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, federring ohne norm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1950
100
€ 4,30*
ab € 0,1241*
€ 0,1807*
5 Tage
1500
100
€ 4,90*
ab € 0,1354*
€ 0,1834*
1 Tag
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,1393*
€ 0,1893*
Lager 1955
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,1368*
€ 0,191*
6 Tage
2100
100
€ 7,99*
ab € 0,1455*
€ 0,1975*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1849*
€ 0,22003
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1738*
€ 0,20682
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1698*
€ 0,20206
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1618*
€ 0,19254
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1368*
€ 0,16279
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1368* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 19,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.