Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020104000040016 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 4 x 16 4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020104000040016 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 4 x 16 4.8
020104000040016 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 4 x 16 4.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378261
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020104000040016
EAN/GTIN:
     4051426696175
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M4x 16 4.8 2000 Stück ISO 2010 4.8 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 16 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.400· Normart: ISO 2010· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020104000040016
Werksnummer:
8000187111
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 16
Norm:
ISO 2010 m.Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14000
2000
€ 4,30*
ab € 0,0109*
€ 0,0164*
Lager 1955
22000
2000
€ 5,99*
ab € 0,0118*
€ 0,0168*
1 Tag
15400
2000
€ 5,59*
ab € 0,0122*
€ 0,0172*
6 Tage
22000
2000
€ 7,99*
ab € 0,0128*
€ 0,0179*
1
€ 5,90*
ab € 0,0125*
€ 0,0196*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0168*
€ 0,01999
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0118*
€ 0,01404
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 33,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.