Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020099200016003 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 1,6 x 3 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020099200016003 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 1,6 x 3 A 2
020099200016003 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 1,6 x 3 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378056
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020099200016003
EAN/GTIN:
     4051426691637
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M1,6x 3 A 2 1000 Stück ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 1,6 x 3 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.920· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020099200016003
Werksnummer:
8000186805
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 1,6 x 3
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0111*
€ 0,0162*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0144*
€ 0,0196*
1
€ 5,90*
ab € 0,0126*
€ 0,02*
Lager 1955
16000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0243*
€ 0,0322*
8 Tage
11200
1000
€ 5,59*
ab € 0,025*
€ 0,0328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0321*
€ 0,0382
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0243*
€ 0,02892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 32,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.