Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 16 x 180 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift B 16 x 180 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Kegelstift B 16 x 180 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378052
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023390020160180
EAN/GTIN:
     4043952392102
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift ISO 2339 gedreht B 16x 180 Stahl Kegel 1:50 1 Stück ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 16 x 180 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023390020160180
Werksnummer:
8000188697
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,344000
Gewicht brutto Kg:
0,344000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 16 x 180
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
60
10
€ 4,30*
ab € 5,5567*
€ 7,5771*
Lager 1955
80
10
€ 5,99*
ab € 5,9633*
€ 7,7433*
2 Tage
56
10
€ 5,59*
ab € 6,2421*
€ 8,0921*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,8589*
€ 8,8689*
4 Tage
80
10
Frei Haus
ab € 7,95*
€ 10,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,7433*
€ 9,21453
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,3833*
€ 8,78613
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,9633*
€ 7,09633
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,433* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.