Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 50 x25,4x2,5 DIN 2093 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerfeder 50 x25,4x2,5 DIN 2093 Federstahl
Tellerfeder 50 x25,4x2,5 DIN 2093 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019378027
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020930000502525
EAN/GTIN:
     4043952381700
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
Tellerfeder DIN 2093 50x25,4x2,5 Federstahl 100 Stück DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 50 x25,4x2,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 50mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 02093.000· Länge: 25,4mm· Normart: DIN 2093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020930000502525
Werksnummer:
8000187669
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,027860
Gewicht brutto Kg:
0,027860
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
50 x25,4x2,5
Norm:
DIN 2093
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3201*
€ 0,4546*
3 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,5714*
€ 0,7665*
6 Tage
1200
100
€ 4,90*
ab € 0,6186*
€ 0,7786*
Lager 1955
1600
100
€ 5,99*
ab € 0,619*
€ 0,7952*
1 Tag
1120
100
€ 5,59*
ab € 0,6467*
€ 0,8067*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7952*
€ 0,94629
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7621*
€ 0,9069
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,729*
€ 0,86751
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,699*
€ 0,83181
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,669*
€ 0,79611
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 79,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.