Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020099209050070 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 5 x 70 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020099209050070 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 5 x 70 A 2
020099209050070 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 5 x 70 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377967
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020099209050070
EAN/GTIN:
     4051426692986
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M5x 70 A 2 100 Stück ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 70 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.920· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020099209050070
Werksnummer:
8000186901
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 70
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,0929*
€ 0,1386*
1
€ 5,90*
ab € 0,0906*
€ 0,1455*
Lager 1955
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,1107*
€ 0,1558*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,119*
€ 0,167*
8 Tage
840
100
€ 5,59*
ab € 0,1703*
€ 0,1703*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1558*
€ 0,1854
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1553*
€ 0,18481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1427*
€ 0,16981
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.