Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 8 x 45 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kegelstift B 8 x 45 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Kegelstift B 8 x 45 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377829
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023390020080045
EAN/GTIN:
     4043952391150
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift ISO 2339 gedreht B 8x 45 Stahl Kegel 1:50 50 Stück ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 8 x 45 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023390020080045
Werksnummer:
8000188602
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,020200
Gewicht brutto Kg:
0,020200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 8 x 45
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 11,96*
€ 17,42*
5 Tage
12
1
€ 4,90*
ab € 12,72*
€ 17,49*
Lager 1955
16
1
€ 5,99*
ab € 12,95*
€ 18,11*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 14,055*
€ 19,145*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,69*
€ 20,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,11*
€ 21,5509
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,435*
€ 20,74765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,42*
€ 19,5398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,92*
€ 18,9448
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,95*
€ 15,4105
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,259* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.