Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020094000050050 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 5 x 50 4.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020094000050050 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 5 x 50 4.8
020094000050050 Senkschraube ISO 2009 m.Schlitz M 5 x 50 4.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377742
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020094000050050
EAN/GTIN:
     4051426674364
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Senkschraube ISO 2009 Schlitz M5x 50 4.8 500 Stück ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 50 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02009.400· Normart: ISO 2009· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020094000050050
Werksnummer:
8000186403
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 50
Norm:
ISO 2009 m.Schlitz
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0365*
€ 0,0526*
Lager 1955
4500
500
€ 5,99*
ab € 0,0401*
€ 0,0546*
8 Tage
3150
500
€ 5,59*
ab € 0,0414*
€ 0,0562*
1
€ 5,90*
ab € 0,037*
€ 0,0584*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0431*
€ 0,0584*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0546*
€ 0,06497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0401*
€ 0,04772
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 27,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.