Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 16 x 45 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift B 16 x 45 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Kegelstift B 16 x 45 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377730
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023390020160045
EAN/GTIN:
     4043952391969
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift ISO 2339 gedreht B 16x 45 Stahl Kegel 1:50 10 Stück ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 16 x 45 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023390020160045
Werksnummer:
8000188683
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,072900
Gewicht brutto Kg:
0,072900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 16 x 45
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
10
€ 4,30*
ab € 1,106*
€ 1,6238*
Lager 1955
210
10
€ 5,99*
ab € 1,2083*
€ 1,6903*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,2314*
€ 1,7114*
2 Tage
147
10
€ 5,59*
ab € 1,2425*
€ 1,7225*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,3656*
€ 1,8856*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,6903*
€ 2,01146
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6343*
€ 1,94482
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5483*
€ 1,84248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4983*
€ 1,78298
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,4383*
€ 1,71158
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,2083*
€ 1,43788
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,903* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.