Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 1 x 16 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kegelstift B 1 x 16 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Kegelstift B 1 x 16 ISO 2339 gedreht Stahl Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377710
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     023390020010016
EAN/GTIN:
     4043952389409
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift ISO 2339 gedreht B 1x 16 Stahl Kegel 1:50 200 Stück ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: B 1 x 16 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02339.002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
023390020010016
Werksnummer:
8000188427
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 1 x 16
Norm:
ISO 2339 gedreht
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl Kegel 1:50
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 9,23*
€ 13,54*
Lager 1955
14
1
€ 5,99*
ab € 10,11*
€ 14,02*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 10,83*
€ 14,92*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,38*
€ 15,70*
3 Tage
14
5
Frei Haus
ab € 13,31*
€ 19,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,80*
€ 16,422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,94*
€ 15,3986
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,52*
€ 14,8988
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,05055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.