Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

020109209040035 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 4 x 35 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
020109209040035 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 4 x 35 A 2
020109209040035 Linsensenkschraube ISO 2010 m.Schlitz M 4 x 35 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377585
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020109209040035
EAN/GTIN:
     4051426698766
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M4x 35 A 2 100 Stück ISO 2010 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 35 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 02010.920· Normart: ISO 2010· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020109209040035
Werksnummer:
8000187410
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 35
Norm:
ISO 2010 m.Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,035*
€ 0,0536*
1
€ 5,90*
ab € 0,0353*
€ 0,0564*
1 Tag
490
100
€ 5,59*
ab € 0,0389*
€ 0,0568*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0455*
€ 0,0656*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,0807*
€ 0,1131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1131*
€ 0,13459
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1034*
€ 0,12305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1018*
€ 0,12114
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0807*
€ 0,09603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.