Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßkerbstift 10 x 24 DIN 1472 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßkerbstift 10 x 24 DIN 1472 Stahl
Paßkerbstift 10 x 24 DIN 1472 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377570
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014720000100024
EAN/GTIN:
     4043952357910
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Paßkerbstift DIN 1472 10x 24 Stahl 25 Stück DIN 1472 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 10 x 24 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01472.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014720000100024
Werksnummer:
8000184059
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015600
Gewicht brutto Kg:
0,015600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 24
Norm:
DIN 1472
Produktart:
Paßkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,9161*
€ 1,3257*
5 Tage
1400
25
€ 4,30*
ab € 1,4917*
€ 2,0437*
7 Tage
1400
25
€ 4,90*
ab € 1,63*
€ 2,09*
Lager 1955
1550
25
€ 5,99*
ab € 1,6405*
€ 2,1268*
2 Tage
1085
25
€ 5,59*
ab € 1,6729*
€ 2,1429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,1268*
€ 2,53089
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0587*
€ 2,44985
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,9305*
€ 2,2973
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,8705*
€ 2,2259
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8105*
€ 2,1545
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,6405*
€ 1,9522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 53,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.