Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerfeder 40 x16,3x1,75 DIN 2093 Federstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerfeder 40 x16,3x1,75 DIN 2093 Federstahl
Tellerfeder 40 x16,3x1,75 DIN 2093 Federstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377214
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     020930000401617
EAN/GTIN:
     4043952381441
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
Tellerfeder DIN 2093 40x16,3x1,75 Federstahl 100 Stück DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 40 x16,3x1,75 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 40mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 02093.000· Länge: 16,3mm· Normart: DIN 2093· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
020930000401617
Werksnummer:
8000187643
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,013470
Gewicht brutto Kg:
0,013470
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
40 x16,3x1,75
Norm:
DIN 2093
Produktart:
Tellerfeder
Ausfuehrung:
Federstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1784*
€ 0,2571*
7 Tage
200
100
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,375*
5 Tage
200
100
€ 4,30*
ab € 0,2691*
€ 0,3753*
Lager 1955
200
100
€ 5,99*
ab € 0,2934*
€ 0,3863*
2 Tage
140
100
€ 5,59*
ab € 0,3016*
€ 0,3916*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3863*
€ 0,4597
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3749*
€ 0,44613
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3534*
€ 0,42055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3434*
€ 0,40865
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3234*
€ 0,38485
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2934*
€ 0,34915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 38,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.