Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 1,5 x 16 DIN 1471 Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 1,5 x 16 DIN 1471 Stahl
Kegelkerbstift 1,5 x 16 DIN 1471 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376684
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014710000015016
EAN/GTIN:
     4043952354162
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift DIN 1471 1,5x 16 Stahl 250 Stück DIN 1471 Stahl Kegelkerbstifte - Abmessung: 1,5 x 16 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01471.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014710000015016
Werksnummer:
8000183784
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 x 16
Norm:
DIN 1471
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,96*
€ 16,78*
5 Tage
39
1
€ 4,30*
ab € 16,13*
€ 23,26*
Lager 1955
39
1
€ 5,99*
ab € 17,69*
€ 24,185*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 19,015*
€ 25,625*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,57*
€ 27,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,185*
€ 28,78015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,205*
€ 27,61395
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,04*
€ 26,2276
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,46*
€ 25,5374
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Packung
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,07076* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.