Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009669240050045 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 5 x 45 -H A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009669240050045 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 5 x 45 -H A 2
009669240050045 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 5 x 45 -H A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376669
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009669240050045
EAN/GTIN:
     4043952339565
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschraube DIN 966 Kreuzschlitz PH M5x 45-H A 2 200 Stück DIN 966 A 2 H Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 5 x 45 -H VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00966.924· Normart: DIN 966· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009669240050045
Werksnummer:
8000180642
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 45 -H
Norm:
DIN 966 m.Kreuzschlitz PH
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,042*
€ 0,0625*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0426*
€ 0,0663*
2 Tage
1960
200
€ 5,59*
ab € 0,047*
€ 0,069*
7 Tage
2000
200
€ 4,90*
ab € 0,0506*
€ 0,0707*
Lager 1955
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,0551*
€ 0,0775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0775*
€ 0,09223
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 15,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.