Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009659440100030 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 10 x 30 -H A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009659440100030 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 10 x 30 -H A 4
009659440100030 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 10 x 30 -H A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376603
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009659440100030
EAN/GTIN:
     4043952337875
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube DIN 965 PH M10x 30-H A 4 100 Stück DIN 965 A 4 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 10 x 30 -H VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.944· Normart: DIN 965· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009659440100030
Werksnummer:
8000180408
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,018600
Gewicht brutto Kg:
0,018600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 30 -H
Norm:
DIN 965 Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,2212*
€ 0,3044*
6 Tage
500
100
€ 4,90*
ab € 0,235*
€ 0,305*
1 Tag
490
100
€ 5,59*
ab € 0,306*
€ 0,306*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2244*
€ 0,3282*
Lager 1955
700
100
€ 5,99*
ab € 0,3135*
€ 0,4066*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4066*
€ 0,48385
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4051*
€ 0,48207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3735*
€ 0,44447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3635*
€ 0,43257
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3535*
€ 0,42067
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3135*
€ 0,37307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.