Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009647009060070 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 6 x 70 Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009647009060070 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 6 x 70 Messing
009647009060070 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 6 x 70 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376499
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009647009060070
EAN/GTIN:
     4043952328644
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M6x 70 Messing 100 Stück DIN 964 Messing Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 70 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.700· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009647009060070
Werksnummer:
8000179362
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014700
Gewicht brutto Kg:
0,014700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 70
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,3162*
€ 0,4354*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,3422*
€ 0,4456*
6 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4475*
1 Tag
700
100
€ 5,59*
ab € 0,3519*
€ 0,4519*
6 Tage
1000
100
€ 7,99*
ab € 0,3674*
€ 0,4674*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4456*
€ 0,53026
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4339*
€ 0,51634
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4122*
€ 0,49052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3922*
€ 0,46672
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3822*
€ 0,45482
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3422*
€ 0,40722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.