Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßkerbstift 2 x 16 DIN 1472 Stahl


Menge:  Box  
Produktinformationen
Paßkerbstift 2 x 16 DIN 1472 Stahl
Paßkerbstift 2 x 16 DIN 1472 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376497
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014720000020016
EAN/GTIN:
     4043952356678
Suchbegriffe:
DIN 1472
DIN 1472 Passkerbstift
DIN EN ISO 8745
ISO 8745
Paßkerbstift DIN 1472 2x 16 Stahl 250 Stück DIN 1472 Stahl Passkerbstifte - Abmessung: 2 x 16 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01472.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014720000020016
Werksnummer:
8000183959
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 16
Norm:
DIN 1472
Produktart:
Paßkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0406*
€ 0,0622*
5 Tage
3250
250
€ 4,30*
ab € 0,0666*
€ 0,095*
Lager 1955
3500
250
€ 5,99*
ab € 0,0725*
€ 0,0986*
7 Tage
2500
250
€ 4,90*
ab € 0,076*
€ 0,1019*
7 Tage
unbekannt
250
€ 7,99*
ab € 0,0782*
€ 0,1046*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,0762*
€ 0,09068
pro Box
ab 125000 Boxen
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Box
ab 250000 Boxen
€ 0,0727*
€ 0,08651
pro Box
ab 625000000 Boxen
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Box
1 Box enthält 250 Kartonagen (ab € 0,00029* pro Kartonage)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 24,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.