Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 5 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 5 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Sechskantmutter M 5 DIN 985 m.Klemmteil 10 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376226
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009851100050000
EAN/GTIN:
     4043952983430
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M5 10 galv.verz. 1000 Stück DIN 985 10 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmetallischem Einsatz · niedrige Form - Abmessung: M 5 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00985.110· Normart: DIN 985
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009851100050000
Werksnummer:
8000181407
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5
Norm:
DIN 985 m.Klemmteil
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10 galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0212*
€ 0,0299*
1 Tag
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,0303*
€ 0,0303*
13 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0287*
€ 0,0375*
Lager 1955
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0938*
€ 0,1162*
6 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,99*
ab € 0,1013*
€ 0,1233*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1051*
€ 0,12507
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0997*
€ 0,11864
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 116,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.