Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009644109050020 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 5 x 20 4.8 galvanisch verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009644109050020 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 5 x 20 4.8 galvanisch verz
009644109050020 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 5 x 20 4.8 galvanisch verz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376221
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009644109050020
EAN/GTIN:
     4043952327623
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M5x 20 4.8 galv.verz. 200 Stück DIN 964 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 20 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.410· Normart: DIN 964· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009644109050020
Werksnummer:
8000179270
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 20
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2400
200
€ 4,90*
ab € 0,0253*
€ 0,036*
5 Tage
2400
200
€ 4,30*
ab € 0,0278*
€ 0,0414*
2 Tage
2240
200
€ 5,59*
ab € 0,0311*
€ 0,0433*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0284*
€ 0,0437*
Lager 1955
3200
200
€ 5,99*
ab € 0,0379*
€ 0,0531*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0464*
€ 0,05522
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.