Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009649409050080 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 5 x 80 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009649409050080 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 5 x 80 A 4
009649409050080 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 5 x 80 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376173
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009649409050080
EAN/GTIN:
     4043952332160
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M5x 80 A 4 100 Stück DIN 964 A 4 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 80 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.940· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009649409050080
Werksnummer:
8000179622
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010700
Gewicht brutto Kg:
0,010700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 80
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1684*
€ 0,246*
4 Tage
5100
100
€ 4,30*
ab € 0,1808*
€ 0,2514*
6 Tage
5100
100
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2575*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2321*
€ 0,3021*
Lager 1955
7100
100
€ 5,99*
ab € 0,2456*
€ 0,328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,328*
€ 0,39032
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3168*
€ 0,37699
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2956*
€ 0,35176
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2756*
€ 0,32796
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2456*
€ 0,29226
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.