Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009649209060040 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 6 x 40 A 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
009649209060040 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 6 x 40 A 2
009649209060040 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 6 x 40 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376082
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009649209060040
EAN/GTIN:
     4043952330890
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M6x 40 A 2 50 Stück DIN 964 A 2 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 6 x 40 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.920· Normart: DIN 964· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009649209060040
Werksnummer:
8000179542
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 40
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2849*
€ 0,3949*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 10,79*
4 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 10,76*
€ 15,66*
5 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 11,39*
€ 15,70*
Lager 1955
7
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 17,87*
€ 24,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,39*
€ 29,0241
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,26*
€ 28,8694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,14*
€ 28,7266
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,69*
€ 23,4311
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 18,80*
€ 22,372
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 17,87*
€ 21,2653
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3574* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.