Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 6 x 40 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 6 x 40 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Spannstift 6 x 40 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019376064
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014810009060040
EAN/GTIN:
     4043952374757
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 6x 40 Federstahl schwere Ausführung 100 Stück DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 40 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014810009060040
Werksnummer:
8000185327
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 40
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausführung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1400
100
€ 4,30*
ab € 0,0639*
€ 0,0964*
6 Tage
120
100
€ 4,90*
ab € 0,0692*
€ 0,0983*
Lager 1955
2000
100
€ 5,99*
ab € 0,0844*
€ 0,1197*
7 Tage
1400
100
€ 5,59*
ab € 0,0866*
€ 0,122*
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0912*
€ 0,1274*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1197*
€ 0,14244
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1172*
€ 0,13947
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1097*
€ 0,13054
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.