Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 10 x 80 ISO 1234 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 10 x 80 ISO 1234 A 4
Splinte 10 x 80 ISO 1234 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375674
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     012349409100080
EAN/GTIN:
     4051426599872
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte ISO 1234 10x 80 A 4 25 Stück ISO 1234 A 4 Splinte - Abmessung: 10 x 80 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 01234.940· Länge: 80mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
012349409100080
Werksnummer:
8000183518
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,062400
Gewicht brutto Kg:
0,062400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 80
Norm:
ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
25
€ 4,30*
ab € 1,6443*
€ 2,3046*
11 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,1173*
€ 2,7573*
Lager 1955
350
25
€ 5,99*
ab € 2,2245*
€ 2,9267*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,2878*
€ 2,9778*
7 Tage
245
25
€ 5,59*
ab € 2,3078*
€ 2,9778*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,9267*
€ 3,48277
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7556*
€ 3,27916
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6356*
€ 3,13636
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,6145*
€ 3,11126
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,2245*
€ 2,64716
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 73,1675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.