Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 3,5 x 40 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 3,5 x 40 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Spannstift 3,5 x 40 DIN 1481 Federstahl schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375588
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014810009035040
EAN/GTIN:
     4043952373934
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 3,5x 40 Federstahl schwere Ausführung 100 Stück DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 3,5 x 40 VE=K (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014810009035040
Werksnummer:
8000185253
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,5 x 40
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
Federstahl schwere Ausführung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2800
100
€ 4,90*
ab € 0,038*
€ 0,0548*
5 Tage
2600
100
€ 4,30*
ab € 0,0379*
€ 0,0577*
1 Tag
2520
100
€ 5,59*
ab € 0,0603*
€ 0,0603*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0515*
€ 0,0731*
Lager 1955
3600
100
€ 5,99*
ab € 0,0555*
€ 0,0791*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.