Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 2 x 20 DIN 1471 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 2 x 20 DIN 1471 Stahl
Kegelkerbstift 2 x 20 DIN 1471 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375485
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014710000020020
EAN/GTIN:
     4043952354285
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift DIN 1471 2x 20 Stahl 250 Stück DIN 1471 Stahl Kegelkerbstifte - Abmessung: 2 x 20 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01471.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014710000020020
Werksnummer:
8000183790
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 x 20
Norm:
DIN 1471
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0584*
€ 0,0771*
4 Tage
1500
250
€ 4,30*
ab € 0,0841*
€ 0,1028*
Lager 1955
2000
250
€ 5,99*
ab € 0,0929*
€ 0,111*
6 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,99*
ab € 0,1155*
€ 0,1155*
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,1214*
€ 0,1214*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1038*
€ 0,12352
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 27,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.