Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009669240040030 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 4 x 30 -H A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009669240040030 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 4 x 30 -H A 2
009669240040030 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 4 x 30 -H A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375342
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009669240040030
EAN/GTIN:
     4043952339442
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschraube DIN 966 Kreuzschlitz PH M4x 30-H A 2 500 Stück DIN 966 A 2 H Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 30 -H VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00966.924· Normart: DIN 966· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009669240040030
Werksnummer:
8000180627
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 30 -H
Norm:
DIN 966 m.Kreuzschlitz PH
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5500
500
€ 4,30*
ab € 0,0234*
€ 0,0346*
7 Tage
5500
500
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0353*
Lager 1955
7500
500
€ 5,99*
ab € 0,0256*
€ 0,0358*
2 Tage
5250
500
€ 5,59*
ab € 0,0263*
€ 0,0364*
7 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,0276*
€ 0,0381*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0358*
€ 0,0426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0345*
€ 0,04106
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.