Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009669240080040 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 8 x 40 -H A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009669240080040 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 8 x 40 -H A 2
009669240080040 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 8 x 40 -H A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375168
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009669240080040
EAN/GTIN:
     4043952339749
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschraube DIN 966 Kreuzschlitz PH M8x 40-H A 2 100 Stück DIN 966 A 2 H Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 8 x 40 -H VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00966.924· Normart: DIN 966· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009669240080040
Werksnummer:
8000180672
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,015700
Gewicht brutto Kg:
0,015700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 40 -H
Norm:
DIN 966 m.Kreuzschlitz PH
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
2200
100
€ 4,90*
ab € 0,0639*
€ 0,0897*
5 Tage
2200
100
€ 4,30*
ab € 0,0648*
€ 0,0965*
2 Tage
1540
100
€ 5,59*
ab € 0,0986*
€ 0,0986*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0656*
€ 0,1022*
Lager 1955
2200
100
€ 5,99*
ab € 0,13*
€ 0,1813*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1813*
€ 0,21575
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1737*
€ 0,2067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.