Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009669240025025 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 2,5 x 25 -H A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009669240025025 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 2,5 x 25 -H A 2
009669240025025 Linsensenkschraube DIN 966 m.Kreuzschlitz PH M 2,5 x 25 -H A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019375103
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009669240025025
EAN/GTIN:
     4043952755365
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschraube DIN 966 Kreuzschlitz PH M2,5x 25-H A 2 1000 Stück DIN 966 A 2 H Linsensenkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 2,5 x 25 -H VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00966.924· Normart: DIN 966· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009669240025025
Werksnummer:
8000180603
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5 x 25 -H
Norm:
DIN 966 m.Kreuzschlitz PH
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00571*
€ 0,00856*
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00739*
€ 0,01032*
Lager 1955
12000
1000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0099*
€ 0,01368*
6 Tage
11000
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0101*
€ 0,0138*
1 Tag
8400
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0102*
€ 0,014*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01368*
€ 0,01628
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01341*
€ 0,01596
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01259*
€ 0,01498
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01235*
€ 0,0147
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01182*
€ 0,01407
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0099*
€ 0,01178
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 13,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.