Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009659249030020 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 3 x 20 -H A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009659249030020 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 3 x 20 -H A 2
009659249030020 Senkschraube DIN 965 Kreuzschlitz-PH M 3 x 20 -H A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374936
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009659249030020
EAN/GTIN:
     4043952336267
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschraube DIN 965 PH M3x 20-H A 2 200 Stück DIN 965 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 3 x 20 -H VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00965.924· Normart: DIN 965· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009659249030020
Werksnummer:
8000180086
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 3 x 20 -H
Norm:
DIN 965 Kreuzschlitz-PH
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0114*
€ 0,0177*
6 Tage
1400
200
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0186*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0115*
€ 0,0187*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0148*
€ 0,0215*
Lager 1955
1800
200
€ 5,99*
ab € 0,0211*
€ 0,0306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0284*
€ 0,0338
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0276*
€ 0,03284
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0211*
€ 0,02511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.