Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

009644100050040 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 5 x 40 4.8 galvanisch verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009644100050040 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 5 x 40 4.8 galvanisch verz
009644100050040 Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M 5 x 40 4.8 galvanisch verz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019374395
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009644100050040
EAN/GTIN:
     4043952327036
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
Linsensenkschraube DIN 964 Schlitz M5x 40 4.8 galv.verz. 500 Stück DIN 964 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 40 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00964.410· Normart: DIN 964· Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009644100050040
Werksnummer:
8000179237
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 40
Norm:
DIN 964 Schlitz
Produktart:
Linsensenkschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,022*
€ 0,0353*
5 Tage
12500
500
€ 4,30*
ab € 0,0298*
€ 0,0447*
Lager 1955
17500
500
€ 5,99*
ab € 0,0323*
€ 0,0459*
1 Tag
12250
500
€ 5,59*
ab € 0,0332*
€ 0,0469*
6 Tage
17500
500
€ 7,99*
ab € 0,035*
€ 0,0495*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0413*
€ 0,04915
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 22,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.